曜日別特売
KES-5160 男子テーラードジャケット KES-5160 ナガイレーベン 24752814

男子テーラードジャケット KES-5160

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード24752814品番KES-5160
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ブレザーは落ち着きと、信頼感を備えています。
下に着用するものでイメージが変わります。

ホワイトサイズS肩幅(cm)46袖丈(cm)54着丈(cm)73バスト(cm)108素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果生地グリーン購入法対応、再生PETRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする