ゼブラ
油性ボールペン替芯 SH-0.5芯(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
24752849
品番
P-BR-8A-SH-BK
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
¥
72
バスケットに入れる
インク色
黒
全長(mm)
139
径(Φmm)
(最大)3
適合本体シリーズ名
タプリクリップ
先端ボール径(mm)
0.5
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応