P-BR-6A-SK-BK5 油性ボールペン替芯 SK-0.7芯(パック品) ゼブラ 24752858

P-BR-6A-SK-BK5 油性ボールペン替芯 SK-0.7芯(パック品) ゼブラ 24752858
P-BR-6A-SK-BK5 油性ボールペン替芯 SK-0.7芯(パック品) ゼブラ 24752858

油性ボールペン替芯 SK-0.7芯(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5本)注文コード24752858品番P-BR-6A-SK-BK5
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
インク色全長(mm)89.8径(Φmm)(最大)3適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ先端ボール径(mm)0.7入数5本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24752858
2022-04-16
用途: 使い慣れたペンの替え芯
有限会社本建設建設業・工事業

使い慣れたペンの替え芯が不足したので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする