ナガイレーベン
男子パンツ KES-5163
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
サイズ
LL
S
M
L
LL
BL
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24752893
品番
KES-5163
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
ウエスト(cm)
87
股下(cm)
88(フリー)
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
グリーン購入法対応、再生PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合