KES-5165 男子横掛8分袖 KES-5165 ナガイレーベン 24752988

男子横掛8分袖 KES-5165

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1枚注文コード24752988品番KES-5165
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ホワイトサイズL肩幅(cm)48袖丈(cm)49着丈(cm)77バスト(cm)112素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果生地グリーン購入法対応、再生PETRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする