ナガイレーベン
男子横掛8分袖 KES-5165
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
サイズ
BL
S
M
L
LL
BL
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24753006
品番
KES-5165
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
BL
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
78
バスト(cm)
130
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
グリーン購入法対応、再生PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合