曜日別特売
JJ15-VDB サラサクリップ 0.5 ビンテージカラー ゼブラ 24753287

 

JJ15-VDB サラサクリップ 0.5 ビンテージカラー ゼブラ 24753287
JJ15-VDB サラサクリップ 0.5 ビンテージカラー ゼブラ 24753287
JJ15-VDB サラサクリップ 0.5 ビンテージカラー ゼブラ 24753287
JJ15-VDB サラサクリップ 0.5 ビンテージカラー ゼブラ 24753287
JJ15-VDB サラサクリップ 0.5 ビンテージカラー ゼブラ 24753287
JJ15-VDB サラサクリップ 0.5 ビンテージカラー ゼブラ 24753287

サラサクリップ 0.5 ビンテージカラー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色ダークブルー
内容量1本注文コード24753287品番JJ15-VDB
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥96
販売価格(税別)
87

ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。
耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。
0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
軸等に再生材を使用しています。

インク色ダークブルー軸径(Φmm)11全長(mm)141質量(g)10.9シリーズサラサ先端ボール径(mm)0.5インク水性顔料入数1本商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76114157
2024-03-27
用途: 測定寸法の記入

緑のボールペン単色は数少なく、この価格での提供は大変助かります。
多色ボールペンの替え芯の価格より安い。詰め替えも作ってほしいです。

対象商品 : 24753287
2019-05-07
用途: 数量限定、落ち着いた色がお気に入り
製造業

ギラギラしすぎていないカラーでお気に入り。いつもの青ペンがちょっと高級に見える。激安ですけど。細字もあればいいのにな~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする