曜日別特売
JJM88-BK ジェルボールペン サラサスタディ ゼブラ 24753393

ジェルボールペン サラサスタディ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード24753393品番JJM88-BK
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

目盛り付きの中芯でインク量の減りを確認できるので、勉強量の見える化を実現。
勉強量=どれだけ頑張ったか、が分かり、達成感を味わえて日々、継続できます。
消せないボールペンで書くことで、集中力がアップし、ミスを防ぎます。
筆記の反復練習効果で、解答欄を素早く埋める力を日々、積み重ねることができます。
らさらとした書き心地で筆が進みやすく、また油性インクに較べると排出量が多いために減りが早いので、使用している実感が得やすくなっています。
また、インク色は基本色の黒に加え、学生の間で集中しやすい色として人気の青や、間違いを正解に変える意識付けのできる赤を揃え、学習意欲の向上をはかります。
大手学習塾であるW早稲田ゼミ、Z会、ベスト学院進学塾、寺子屋グループ、鴎州塾、北九州予備校、練成会グループといった学習のプロにお墨付きをいただいた商品です。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。

インク色軸径(Φmm)11全長(mm)141質量(g)10.3シリーズサラサエコマーク認定認定先端ボール径(mm)0.5替芯BJF-0.5芯入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 023繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-08
用途: 子供の勉強時
その他業種

仕事で使用していましたが、とても描きやす買ったので、子供達にも買いました。
子供達にも描きやすいと評判です。

対象商品 : 24753409
2020-04-03
用途: 子供たちの学習時
その他業種

目盛りがハッキリせず、中学生ではあまりボールペンは使用頻度が低く、特に効果は薄い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする