KES-5172 女子横掛半袖 KES-5172 ナガイレーベン 24753514

女子横掛半袖 KES-5172

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
サイズLL
内容量1枚注文コード24753514品番KES-5172
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ホワイトサイズLL肩幅(cm)43袖丈(cm)22着丈(cm)68バスト(cm)108素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果生地グリーン購入法対応、再生PETRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: クリニック
その他業種

洗濯は乾きが早く扱いやすかった
ただ、前見頃の合わせの布幅が広くチャックを上げる際、気をつけないと布を咬んでしまうのでその辺りは改善してほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする