ナガイレーベン
ニットシャツ NX-5202
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
アクア
ピンク
グレー
アクア
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
BL
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24753733
品番
NX-5202
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
きびきびした動きを感じるスポーティーなデザインです。
衿もと、袖、ポケットのアクセントカラーが全体を引き締めて、きりっとしたイメージが伝わります。
色
アクア
サイズ
S
着丈(cm)
63
バスト(cm)
96
裄丈(cm)
37
素材
ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応