P-B4SAS11-BK スラリマルチ 0.5(パック入り) ゼブラ 24753734

スラリマルチ 0.5(パック入り)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)
内容量1本注文コード24753734品番P-B4SAS11-BK
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。
可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。
後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。
油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインク(※W/O型エマルジョンインク)を、世界で初めてボールペンに搭載しました。
今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。黒・青・赤インクは公式文書にもお使いいただけます。
軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。
見た目もガラス細工のような美しさです。

インク色黒・青・赤・緑全長(mm)154.3質量(g)16.6径(Φmm)(最大)13.8エコマーク認定認定先端ボール径(mm)0.5替芯EK-0.5芯インク油性インク色数4色+シャープペングリーン購入法適合色(軸)商品タイプ本体エコマーク認定番号18112121繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24753725
2022-09-09
用途: 屋外での事務作業、野帳作成
ペクッド建設業・工事業

発色がよく降雨時に耐水性用紙に書き込んでも視認性が良いのでよく読める!インクが崩れないのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする