曜日別特売
P-B4SA11-P スラリマルチ 0.7(パック入り) ゼブラ 24753759

スラリマルチ 0.7(パック入り)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色(軸)ピンク
内容量1本注文コード24753759品番P-B4SA11-P
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。
可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。
後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。
油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインク(※W/O型エマルジョンインク)を、世界で初めてボールペンに搭載しました。
今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。黒・青・赤インクは公式文書にもお使いいただけます。
軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。
見た目もガラス細工のような美しさです。

インク色黒・青・赤・緑全長(mm)154.3質量(g)16.6径(Φmm)(最大)13.8エコマーク認定認定先端ボール径(mm)0.7替芯EK-0.7芯インク油性インク色数4色+シャープペングリーン購入法適合色(軸)ピンク商品タイプ本体エコマーク認定番号18112121繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24753759
2023-11-29
用途: 事務
建設業・工事業

緑が出たり出なかったり、ほぼ出ないのでまともに書けない、使えない。
普段別メーカーの3色+シャーペンの物を使用しているが、緑色も欲しく購入したが緑色が出ない。
色切り替えのスライドも使いにくい。
最悪、二度と買わない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする