曜日別特売
MO-150-MC-E 油性マーカー ハイマッキー ゼブラ 24753987

MO-150-MC-E 油性マーカー ハイマッキー ゼブラ 24753987
MO-150-MC-E 油性マーカー ハイマッキー ゼブラ 24753987

油性マーカー ハイマッキー

(43件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本インク色注文コード24753987品番MO-150-MC-E
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。
また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。

インク色線の太さ太字/細字軸径(Φmm)21.8全長(mm)140.8質量(g)25.1タイプツイン線幅(mm)太/6.0、細/1.5~2.0インク油性染料(アルコール系)アズワン品番65-0491-99入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
注意
※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-08
用途: 会社全体の作業
株式会社あじふく運輸・通信業

先が平で書きやすいです。小さい所は細い方で記入でき便利に使用してます

2025-04-29
用途: 段ボールや養生テープに記載時、仕分けに使用
卸売・小売業

安いしすぐ来るし
本数も自由にえらべるし
とてもありがたいです

2025-10-21
用途: 段ボール、鉄その他に書き込み
製造業

可もなく不可もなし。
安定の商品。
もうちょっとやすくしてくれると更にうれしい。
送料とかも。

2025-04-17
用途: 現場などで使用
個人のお客様

ペン先もしっかりしているので最後までつぶれずに使用できます!!

2025-04-12
用途: POPに使用
サービス業

色がハッキリしていて価格の面でも気軽に使えるので重宝しています。

2024-11-11
用途: 工場でのいろいろ
製造業

文具屋さんには申し訳ないが、価格的にモノタロさんで購入。詰め替え式もあるが、工場でいろんな作業者が使うと最後うやむやになって、詰め替えられずに本体捨てられてお終い(笑)。で、結局この使い切りタイプに戻りました。

対象商品 : 34079536
2024-01-29
用途: 作業用

マジックといえばマッキーです。発色、太さともに昔からの使い心地です。

2024-11-11
用途: サイン用
その他業種

いつもの書きやすさで満足しています。
今後もリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする