ナガイレーベン
ハーフパンツ(男女兼用) NJ-5208
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
BL
股下(cm)
35
35
37
ヒップ(cm)
100
90
94
100
106
113
120
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24754108
品番
NJ-5208
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
着脱簡単、ノータック
ウエスト総ゴム&スピンドルコード
脇2ポケット
色
チャコール
サイズ
M
股下(cm)
35
ウエスト(cm)
67-84
ヒップ(cm)
100
素材
ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)、制菌加工、制電、吸水、防汚効果
生地
制菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
男女兼用