曜日別特売
NJ-5208 ハーフパンツ(男女兼用) NJ-5208 ナガイレーベン 24754126

ハーフパンツ(男女兼用) NJ-5208

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズLL
股下(cm)37
ヒップ(cm)113
内容量1枚注文コード24754126品番NJ-5208
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

着脱簡単、ノータック
ウエスト総ゴム&スピンドルコード
脇2ポケット

チャコールサイズLL股下(cm)37ウエスト(cm)81-98ヒップ(cm)113素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)、制菌加工、制電、吸水、防汚効果生地制菌加工RoHS指令(10物質対応)対応性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする