曜日別特売
P-TS-3 手帳用シャープ ゼブラ 24754434

手帳用シャープ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード24754434品番P-TS-3
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
芯径(mm)0.5方式ノック式全長(mm)99.1質量(g)6.4径(Φmm)(最大)5.6繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24754434
2024-02-14
用途: 手帳用
建設業・工事業

手帳用に購入しましたが、小さすぎました。収納はコンパクトですが文字は書きずらかった。
ペンは実物見ないと大きさのイメージできないですね。

対象商品 : 24754434
2020-08-09
用途: ポケット手帳用シャープ

普通サイズのペンを手帳にセットして携帯するとかさばって面倒ですが、このシャーペンは小さいので、手帳にセットしてもかさばらず、携帯しやすいので満足してます。小さな消しゴムも付いてます。使用感は小さいので、書きにくいため、収納性を重視する方にオススメです。

対象商品 : 24754434
2019-12-11
用途: 配管作業時等
株式会社山口管工業建設業・工事業

狭い場所や身軽に作業したい時に、メモ帳とセットで小さめのポケット
でも収まるので、良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする