XA-632 ゴムバンドバラエティー セメダイン 24754459

XA-632 ゴムバンドバラエティー セメダイン 24754459
XA-632 ゴムバンドバラエティー セメダイン 24754459

ゴムバンドバラエティー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)
切り幅(mm)1
折径(mm)60
内容量1袋(100本)注文コード24754459品番XA-632
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

天然ゴム使用のゴムバンドです。
ゴムバンドバラエティー:サイズがいろいろあるので、用途により使い分けができます。
カラーバンド(XA-632):4色(グリーン、イエロー、レッド)でおしゃれなゴムバンドです。

材質天然ゴム折径(mm)60切り幅(mm)1入数約100本
注意
※直接肌への使用は避ける。
※本品は天然ゴムを使用しているので、アレルギー体質の場合はまれに発疹、湿疹の恐れがあるので注意する。
※ゴムバンドは伸縮力を特長としている為、使用時ははねかえりに注意する。
※鋭いエッジを持つ物に掛けると切れる恐れがある為、エッジの上に布、紙などをあてて使用する。
※本品を口に入れないよう注意する。
※小児の手の届かない場所に保管する。
※直射日光を避けて保管する。
※本品の仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客様ご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34079563
2024-08-07
用途: 自作の珈琲焙煎機
カフェれべいゆサービス業

幅太のゴムが中々ホームセンター等の店頭に無いので、こちらで見つけられて良かったです。
これからもいろんなサイズのゴムを揃えていただけると助かります。

対象商品 : 24754459
2024-05-27
用途: 日常使用

大袋を買ってしまうと一生使えないぐらいあるので小分けはありがたい。またカラーも分かれていて使いやすいパックの仕方だと思います。品質もいいと思います。

対象商品 : 34079554
2022-05-02
用途: 工場で使用
有限会社ヤナギ製造業

幅の広い輪ゴムを探していました。店舗で注文して取りよせるほどの量が必要なわけではないので少量の購入が出来て助かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする