063309 スケジュールボードNP デビカ 24754678

063309 スケジュールボードNP デビカ 24754678
063309 スケジュールボードNP デビカ 24754678
063309 スケジュールボードNP デビカ 24754678

スケジュールボードNP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード24754678品番063309
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

マグネットが使えるホワイトボード。
半月ごとの記入ができる機能的なボード。
分別廃棄対応。

用途オフィスのスケジュール管理にサイズM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×10×440材質ボード面:スチール、芯材:段ボール、フレーム:PP、吊り下げひも:ナイロン付属品トレー、ボードマーカー(黒)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする