曜日別特売
NX-5252 ニットシャツ NX-5252 ナガイレーベン 24754774

ニットシャツ NX-5252

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
クリーム
サイズSS
内容量1枚注文コード24754774品番NX-5252
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890
クリームサイズSS肩幅(cm)37袖丈(cm)22着丈(cm)61バスト(cm)90素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする