デビカ
ホワイトボードNP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
24754933
品番
063308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
分別廃棄できる、スタンダードタイプのホワイトボード!
マグネットが使えるホワイトボード。
取り付け方で壁掛けもタテヨコ自由自在。
分別廃棄対応。
付属品
トレー、ボードマーカー(黒・赤)
材質
ボード面:スチール、芯材:段ボール、フレーム:PP、吊り下げひも:ナイロン
サイズ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×13×440
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300