デビカ
プラ呼子笛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
24754994
品番
103104
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
軽量なので携帯しやすい。
材質
本体:ABS、ひも:PP
付属品
ひも
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×50×21
ひも長(cm)
88
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
安全用品
メガホン・ホイッスル・マイク
ホイッスル
プラ呼子笛 デビカ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります
メガホン
ホイッスル
マイク
業務用アンプ
拡声器スピーカー
メガホン・ホイッスル・マイクオプション
シェアする
マイページ