RK-5282 ニットシャツ(男女兼用) RK-5282 ナガイレーベン 24755167

ニットシャツ(男女兼用) RK-5282

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サックス
サイズLL
袖丈(cm)24
肩幅(cm)48
内容量1枚注文コード24755167品番RK-5282
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

左胸(PHSポケット付き)。
腕の稼働性を高め、裾がめくりあがらない脇下のカッティングが特長的です。
アクセントに入れた3色ラインが、スタイリッシュな印象です。
素材は速乾性に優れ肌面がサラサラと気持ちのよい「爽感素材」で快適に着用頂けます。

サックスサイズLL肩幅(cm)48袖丈(cm)24着丈(cm)77バスト(cm)114素材ポリエステル100%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果生地制菌加工RoHS指令(10物質対応)対応性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする