デビカ
キャップ付き千枚通し
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
24755204
品番
061103
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
伝票や資料等の穴あけに最適。
滑りにくいラバーグリップ。
デスクで転がらない楕円形状。
キャップが針先を保護。
用途
オフィスライフを快適に
材質
グリップ:PP・ゴム、キャップ:ABS、針:ステンレス鋼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×18×195
繰り返し・詰め替え
対応