曜日別特売
68002 おりがみ タント12カラーペーパー トーヨー 24755773

68002 おりがみ タント12カラーペーパー トーヨー 24755773
68002 おりがみ タント12カラーペーパー トーヨー 24755773

おりがみ タント12カラーペーパー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
あお
内容量1冊(48枚)注文コード24755773品番68002
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

コシのある両面同色カラーペーパーが同系色12色で構成されたパッケージです。
しっかりとした作品が作れる、創作向けのおりがみです。

あお質量(g)107寸法(cm)15×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24755773
2021-02-03
用途: 図書館展示
教育・研究機関

きれいな発色で、ハリがあって仕上がりがきれいです。
ほどよく薄いので作業がはかどります。

対象商品 : 24755807
2020-07-13
用途: 折り紙の貼り絵
製造業

タント 四六判 70kgの斤量の紙です。通常の折り紙よりコシがありしっかりとした仕上がりになります。また、裏面も小口も色が紙白ではないので、豪華な印象がします。同封の折り図が魅力的で購入しました。美しい紙色の配色を考えながら楽しく折りました。

2が参考にしています
対象商品 : 24755773
2020-04-21
用途: 花を折りました。
その他業種

満足してます。とても折りやすくリピ買いしたいと思ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする