OA-6003 女子パンツ           OA-6003 ナガイレーベン 24756183

女子パンツ OA-6003

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
ネイビー
ウエスト(cm)72
ヒップ(cm)94
内容量1枚注文コード24756183品番OA-6003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800

ストレートシルエットのパンツは機能的できっちり感のある雰囲気です。
前両脇ポケット、後ろ片側ポケット付き。

ネイビーサイズMウエスト(cm)72股上(cm)18.5ヒップ(cm)94股下(cm)83(フリー)素材ポリエステル100%(制電糸入り)RoHS指令(10物質対応)対応性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする