ナガイレーベン
女子パンツ OA-6003
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
EL
L
LL
EL
S
色
ネイビー
グレー
ネイビー
ウエスト(cm)
88
76
82
88
68
ヒップ(cm)
110
98
104
110
90
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24756217
品番
OA-6003
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ストレートシルエットのパンツは機能的できっちり感のある雰囲気です。
前両脇ポケット、後ろ片側ポケット付き。
色
ネイビー
サイズ
EL
ウエスト(cm)
88
股上(cm)
21.5
ヒップ(cm)
110
股下(cm)
83(フリー)
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用