曜日別特売
68104 単色おりがみ 7.5cm トーヨー 24756279

単色おりがみ 7.5cm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(125枚)
だいだい
内容量1冊(125枚)注文コード24756279品番68104
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
だいだい質量(g)43寸法(縦×横)(mm)78×78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24756209
2020-03-08
用途: 職場の壁面装飾用に使用します。
医療・福祉・介護関連業

梱包状態も良く商品も大変満足しています。
今後も購入したいです!

1が参考にしています
対象商品 : 24756193
2020-06-10
用途: 折り紙作品
医療・福祉・介護関連業

特に普通の折り紙です
紙も薄すぎず、使いやすかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする