曜日別特売
MY-PBE-6B Yo-i おけいこえんぴつセット 6B トンボ鉛筆 24756683

Yo-i おけいこえんぴつセット 6B

商品レビューを投稿する
内容量1セット注文コード24756683品番MY-PBE-6B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

はじめてでも上手に持てる目印つきおけいこえんぴつ鉛筆を127ミリと一般より約3割短くし、低い座高(机から顔までの距離)に合わせました。
三角軸を採用して自然に正しい持ち方ができるようにしました。軸を太く(8.6ミリ)し、持ちやすくしました。
芯を太く(3.8ミリ)し、折れにくく、減りにくくしました。
右手・左手兼用専用鉛筆削り器付き芯濃度6B三角軸3本入。

芯色鉛筆硬度6B材質(軸)木材主な用途こども用適合年齢(歳)3以上
注意
※筆記や描画以外の用途に使わないでください。
※芯をとがらせた場合、扱いに注意してください。
※幼児の手の届かないよう、必ず保護者の方が保管してください。
※鉛筆を削る際は、必ず保護者の方が行ってください。
※指を切る、からだに刺さるなど、けがの恐れがあります。
※鉛筆差込口や刃の部分に指を入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする