曜日別特売
LH-6202 チュニック LH-6202 ナガイレーベン 24756908

チュニック LH-6202

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
オフホワイト
サイズLL
内容量1枚注文コード24756908品番LH-6202
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

高級感とモード感のあるカッティングと女性らしいやさしさが感じられるノーカラーのデザインはおもてなしの心を表現しています。

オフホワイトサイズLL肩幅(cm)38袖丈(cm)23着丈(cm)70バスト(cm)103素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする