曜日別特売
LH-6202 チュニック LH-6202 ナガイレーベン 24756935

チュニック LH-6202

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
チャコール
サイズM
内容量1枚注文コード24756935品番LH-6202
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高級感とモード感のあるカッティングと女性らしいやさしさが感じられるノーカラーのデザインはおもてなしの心を表現しています。

チャコールサイズM肩幅(cm)35袖丈(cm)22着丈(cm)68バスト(cm)93素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする