ワンピース LH-6207

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
チャコール
サイズM
内容量1枚注文コード24757233品番LH-6207
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高級感とモード感のあるカッティングと女性らしいやさしさが感じられるノーカラーのデザインはおもてなしの心を表現しています。

チャコールサイズM肩幅(cm)35袖丈(cm)22着丈(cm)95バスト(cm)93素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする