ナガイレーベン
チュニック LH-6242
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ネイビー
ベージュ
ネイビー
オフホワイト
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24757705
品番
LH-6242
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
女性らしい襟元がやさしい雰囲気を感じさせます。
PHS用ポケットやキーループ・ダブルポケット等機能面も充実しています。
色
ネイビー
サイズ
LL
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
バスト(cm)
104
素材
ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応