曜日別特売
LH-6257 ワンピース LH-6257 ナガイレーベン 24757897

ワンピース LH-6257

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベージュ
サイズS
内容量1枚注文コード24757897品番LH-6257
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コーディネートでおもてなしスタイルアップ。
ニット素材を使用したすっきりとしたシルエット。
シンプルな中にも品のある配色のパイピングと、カラーレスな衿元はスカーフなどのポイントをつくりやすく、スタイリッシュな印象。
エレガントな雰囲気のノーカラーワンピース。
衿元のさりげないタックがシンプルな中にも女性らしさを感じさせてくれます。
受付や事務スタッフにも対応可能な商品です。

ベージュサイズS肩幅(cm)35袖丈(cm)20着丈(cm)93バスト(cm)91素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする