曜日別特売
LH-6262 男子上衣 LH-6262 ナガイレーベン 24758125

男子上衣 LH-6262

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
チャコール
サイズLL
内容量1枚注文コード24758125品番LH-6262
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

センターファスナー開きのジャケットです。
落ち着いたカラーとシャープなデザインが信頼感を感じさせます。

チャコールサイズLL肩幅(cm)46袖丈(cm)26着丈(cm)73バスト(cm)118素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする