曜日別特売
SGFR-30SL-3C 蛍光ペン スポットライター2 パイロット 24758144

SGFR-30SL-3C 蛍光ペン スポットライター2 パイロット 24758144
SGFR-30SL-3C 蛍光ペン スポットライター2 パイロット 24758144
SGFR-30SL-3C 蛍光ペン スポットライター2 パイロット 24758144
SGFR-30SL-3C 蛍光ペン スポットライター2 パイロット 24758144

蛍光ペン スポットライター2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3色)
インク色3色セット(ピンク・イエロー・グリーン)
3色セット(ピンク・イエロー・グリーン)
5色セット(ピンク・オレンジ・イエロー・グリーン・ブルー)
内容量1セット(3色)注文コード24758144品番SGFR-30SL-3C
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

ツインタイプの蛍光ペン。部材にはリサイクル樹脂を多く含み、エコマーク認定商品で、インクが切れたら補充もできる。
線幅3.8mmのスタンダートなペン先+線幅0.5mmでマーキングも文字の記載もできる便利な蛍光ペン。色数も豊富、沢山のマーキング+一言メモが筆記可能です。

用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート、資料・書類チェックインク色3色セット(ピンク・イエロー・グリーン)仕様インク補充式寸法(mm)139×39×13タイプツイン種類蛍光ペンエコマーク認定認定線幅(mm)0.5~3.8インク水性顔料色数3色グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ細字/太字エコマーク認定番号17 112 027繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください
※使用後は必ずペン先を収納してください。キャップ式は必ず最後までしっかりしめてください
※幼児の手の届く所に置かないでください
※激しく振ったりするなどショックを与えると、インキがもれる場合がありますのでご注意ください
※衣服などにインキが付くと落ちない場合がありますのでご注意ください
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください
※ペン先が完全に乾いてしまうと、インク補充をしても書けなくなる場合があります※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする