MK-6901 オーバーブラウス長袖 MK-6901 ナガイレーベン 24758292

オーバーブラウス長袖 MK-6901

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ペールピンク
サイズS
内容量1枚注文コード24758292品番MK-6901
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

さわやかで女性らしい印象のオーバーブラウス。
アシンメトリーな衿は遊び心があり、楽しい雰囲気です。
バックスタイルやシルエット、調整可能な袖丈など女性の気持ちを考えたディテールになっています。

ペールピンクサイズS肩幅(cm)37袖丈(cm)53着丈(cm)53バスト(cm)90素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする