LFTRF40EF-2B フリクションボール2ビズ用 0.5mm替芯 パイロット 24758537

フリクションボール2ビズ用 0.5mm替芯

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)
インク色ブラック
内容量1セット(2本)注文コード24758537品番LFTRF40EF-2B
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

フリクションボール3ビズ、フリクションボール2ビズ用替え芯

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色ブラック全長(mm)87.5径(Φmm)(最大)3.6適合本体シリーズ名フリクションボール2ビズ、フリクションボール3ビズ先端ボール径(mm)0.5入数2本商品タイプ替芯線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする