EJ-7011 院内ウェア(前開き型) EJ-7011 ナガイレーベン 24758658

院内ウェア(前開き型) EJ-7011

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
ピンク
内容量1枚注文コード24758658品番EJ-7011
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

看護する人、される人、その両方の身になって様々なアイデアを追求しました。
色はソフトに、素材は柔らかく。
特に肌に当たる部分には綿を使用。体を動かしやすくするため、腕口や、アームホールを広くとるなど、細心のデザイン配慮がなされています。

ピンクサイズM肩幅(cm)44袖丈(cm)50着丈(cm)65バスト(cm)108素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする