曜日別特売
SKS-7020 加圧サポートソックス SKS-7020 ナガイレーベン 24758886

加圧サポートソックス SKS-7020

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)22~24
サイズS~M
内容量1枚注文コード24758886品番SKS-7020
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

女性らしいダイヤ柄の着圧ソックスです。
足首からふくらはぎまでの編みの力をコントロールしているため、足の形状に沿って段階的な着圧差が生じ、締め付けすぎずにむくみや疲れをリフレッシュします。
素材に高級綿を使用し、消臭糸を編み込んでおり、機能的にもデザイン的にも優れた高機能ソックスです。

ホワイトサイズ(cm)22~24指タイプ先丸特性消臭サイズS~M混率(%)綿80、ナイロン15、ポリウレタン5RoHS指令(10物質対応)対応性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする