曜日別特売
SKF-7033 SKYFレディスボトム SKF-7033 ナガイレーベン 24759017

SKYFレディスボトム SKF-7033

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ヒップ(cm)92-100
内容量1枚注文コード24759017品番SKF-7033
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

はじめての医療従事者専用。
スカイエフSKY.Fサポートインナー誕生。
・前傾姿勢の保持力アップ。
・姿勢バランスを改善。
・骨盤を3Dで安定、前傾姿勢がとりやすく。
・骨盤周囲筋とハムストリング筋の柔軟性が向上。
立位や前傾姿勢を支える、脊椎起立筋や腰背部筋をサポート。
背筋力値がアップし、体にグッドバランスをもたらします。

ピンクサイズLウエスト(cm)66-74ヒップ(cm)92-100素材ナイロン85%、ポリウレタン15%RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする