MF-8313 女子パンツ MF-8313 ナガイレーベン 24759306

女子パンツ MF-8313

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ピンク
サイズLL
内容量1枚注文コード24759306品番MF-8313
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ピンクサイズLL股下(cm)69ウエスト(cm)71-77ヒップ(cm)117素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※当商品はポリエステル主体で作られていますので、オートクレーブの使用はお避けください。高圧高温のオートクレーブの使用により、たたみシワなど、シワがセットされ取れなくなります。また、ポリエステルが収縮しますので、寸法変化が大きくなります。
※シーツ、病衣のような高温でのローラープレス仕上げはお避けください。表面がつぶされたまま高温度がかかるため、表面に「テカリ」が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする