ナガイレーベン
女子パンツ MF-8313
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グリーン
ピンク
ブルー
サイズ
M
S
M
LL
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24759367
品番
MF-8313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
色
グリーン
サイズ
M
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
60-66
ヒップ(cm)
107
素材
ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
注意
※当商品はポリエステル主体で作られていますので、オートクレーブの使用はお避けください。高圧高温のオートクレーブの使用により、たたみシワなど、シワがセットされ取れなくなります。また、ポリエステルが収縮しますので、寸法変化が大きくなります。
※シーツ、病衣のような高温でのローラープレス仕上げはお避けください。表面がつぶされたまま高温度がかかるため、表面に「テカリ」が生じます。