ナガイレーベン
男女兼用防寒ジャケット NR-8600
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24759568
品番
NR-8600
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
75
バスト(cm)
123
素材
ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応