曜日別特売
NR-86020 男女兼用スクラブ NR-86020 ナガイレーベン 24760207

男女兼用スクラブ NR-86020

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ブルー
サイズBL
肩幅(cm)54
着丈(cm)69
内容量1枚注文コード24760207品番NR-86020
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

「スターオブライフ」マーク入り。

ブルーサイズBL肩幅(cm)54袖丈(cm)22着丈(cm)69バスト(cm)128素材ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする