曜日別特売
NANO6 ダイヤストレッチフィルム 6ミクロン 司化成 24760225

ダイヤストレッチフィルム 6ミクロン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード24760225品番NANO6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

最先端の強化剤の配合により、6μmながら15μm程度の強度。
薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みのフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。

用途一般ダンボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に。幅(mm)500長さ(m)1000厚さ(μm)6紙管内径(mm)76.2トラスコ品番498-6300材質LLDPE(低密度ポリエチレン)質量(kg)2.76質量(kg/巻)約2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24760225
2023-05-26
用途: 工場内の製品移動時

薄手で片付けも楽なので
工場内の製品移動の崩れ防止に役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする