曜日別特売
XBLN23-A エナージェルユーロ ぺんてる 24760323

XBLN23-A エナージェルユーロ ぺんてる 24760323
XBLN23-A エナージェルユーロ ぺんてる 24760323
XBLN23-A エナージェルユーロ ぺんてる 24760323
XBLN23-A エナージェルユーロ ぺんてる 24760323

エナージェルユーロ

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
先端ボール径(mm)0.35
内容量1本注文コード24760323品番XBLN23-A
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
シリーズエナージェル包装パック入りインク色先端ボール径(mm)0.35インクエナージェルインキ入数1本色(軸)ブルー商品タイプ本体

商品説明動画

ENERGEL(エナージェル)シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24760339
2023-07-17
用途: イベントの参加賞に利用しました
泉ヶ丘2丁目福祉会その他業種

これは良いですね。この値段には見えない高級感があると感じました。また、スルスルと書ける書きやすさもなかなかのものです。我ながら良いチョイスをしたと自画自賛しています(笑)。

対象商品 : 24760305
2021-12-29
用途: 事務ワーク
卸売・小売業

書きやすい。
ちょっとにじみやすいのですぐ触れると手が汚れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする