曜日別特売
XSXNS15-G 蛍光ハンディラインS(パック入り) ぺんてる 24760847

蛍光ハンディラインS(パック入り)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色イエロー
内容量1本注文コード24760847品番XSXNS15-G
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
インク色イエロー幅(mm)(筆記)1~3.5タイプシングル線幅(mm)1~3.5インク水性顔料アズワン品番65-0386-46RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体

商品説明動画

ぺんてる ノック式ハンディライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24760847
2024-07-16
用途: 事務作業のチェック、重要箇所へのマーキング
卸売・小売業

長らく、蛍光ペンはこればかり利用しています。
ノック式で、蓋の開け閉めから解放される。
詰め替え式で、今の時代に合ったエコなところ。
この2点が特に気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする