曜日別特売
SA-18Pプレミオシュカミバコ 朱肉用補充液 MAX(マックス)[事務用品・工具] 24761163

朱肉用補充液

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(18mL)注文コード24761163品番SA-18Pプレミオシュカミバコ
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
寸法(直径Φ×高さH)(mm)26×68アズワン品番65-0480-87RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 朱肉のインク補充
株式会社植木青果市場 卸売・小売業

瞬乾朱肉プレミオの指定補充インクの為、印影、乾燥時間とも満足している。

対象商品 : 76149735
2018-03-26
用途: 捺印時
株式会社キンキマテハン建設業・工事業

大昔に前任者が購入していた同商品を使い切り 今回新たに購入しました。最後まで固まることなく綺麗に使い切りました、とても満足いく商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする