レイメイ藤井
ダブルファスナーカラーマルチカバーノート
(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
A6
B6
A5
B5
色
ピンク
ブラック
ピンク
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24761355
品番
CN142P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
使い方自由、多用途に使えるカバーノート。
サイズ
A6
色
ピンク
仕様
NT190 A6ドット方眼罫ノート(20行・40枚)
材質
表地:ナイロン/裏地:ポリエステル
質量(g)
159
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×22×165
ポケット数
カードポケット:1、フリーポケット:2
行数
20
罫
ドット方眼罫ノート
注意
※ノートの表紙デザインは変更する場合がございます。