曜日別特売
フ-H11Y フラットファイルPP 樹脂製とじ具 コクヨ 24761844

 

フ-H11Y フラットファイルPP 樹脂製とじ具 コクヨ 24761844
フ-H11Y フラットファイルPP 樹脂製とじ具 コクヨ 24761844
フ-H11Y フラットファイルPP 樹脂製とじ具 コクヨ 24761844
フ-H11Y フラットファイルPP 樹脂製とじ具 コクヨ 24761844
フ-H11Y フラットファイルPP 樹脂製とじ具 コクヨ 24761844
フ-H11Y フラットファイルPP 樹脂製とじ具 コクヨ 24761844

フラットファイルPP 樹脂製とじ具

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB5-S
タイプタテ型
内容量1冊注文コード24761844品番フ-H11Y
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

軽く、耐久性に優れたファイルです。
PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。
とじ穴間隔/80mmピッチ。
表紙/発泡PPシート。

用途軽くて丈夫!水や汚れにも強い!耐久性の高いフラットファイル。背幅(mm)20サイズB5-S外寸法(mm)267×198タイプタテ型材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PS幅(mm)198高さ(mm)267種類フラットファイル穴数2とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80材質(表紙)発泡R-PP収容数150枚グリーン購入法適合再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24762002
2025-02-06
用途: 重要書類のファイリングに
製造業

A4Sでは穴の位置が合わない書類をファイリングするためにチョイス
A4EのファイルでPP製の選択肢が少なく、また、色を揃えたかったので、この商品を選択致しました。
雨や雪などの多少の水濡れにも強く、長く使えると思います。
紙と違う点は折れ目で折るのに抵抗が強く、少しファイルが歪んでしまう点でしょう。まあそこは、クリップで綴じるなど工夫して、ファイルに折りクセをつけると良いですね

2025-04-18
用途: 事務用

いつも文具店で購入したいますが、欲しい色があり良かったです

2025-05-21
用途: 会社書類整理
株式会社東阪航空サービスサービス業

サイズのちょうどよく安っぽくもなく丈夫でとても使い方法があります

対象商品 : 24761914
2023-07-27
用途: 書類のファイリング

どこよりも安く購入できます。色のバリエーションも豊富でGoodです。

対象商品 : 24762054
2023-02-16
用途: スケジュール表のファイルに使用

横閉じのファイルは扱っている場所があまりなく、1部から購入できたので助かりました。

対象商品 : 24761808
2022-01-19
用途: 書類の整理

樹脂製ですので痛みもなく、何度も使用出来るのでコスト削減には最適です。

対象商品 : 24761878
2021-02-04
用途: 工事現場への資料ファイリング

丈夫で長持ち、背表紙シールを張り替えることで何度でも転用できます。
現場で使用しても少々の雨なら濡れても大丈夫。

対象商品 : 24762018
2020-09-08
用途: オンライン会議の資料をまとめる
医療・福祉・介護関連業

持ち歩くこともあるので、樹脂製で水や油に強く、痛みにくい素材なのが助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする